CAPTAIN STAG
ワイヤー錠100D
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
1000
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230714
Y-4317
¥
1,350
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください