CAPTAIN STAG
ダイヤルワイヤー錠180 変更式
(1件のレビュー)
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
材質
本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
1800
キー方式
ダイヤル錠
太さ(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230775
Y-4347
¥
2,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください