CAPTAIN STAG
サークル錠 ディンプルキー前差し
前からキーを差し込むタイプ。狭い場所でも手が届きやすい。Φ13mmのフレーム用
材質
【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×35×105
開口部(mm)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230809
Y-4443
ブラック
¥
1,500
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230818
Y-4447
グレー
¥
1,500
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください