CAPTAIN STAG
サークル錠3B<Φ13・16・19mm/前差し>
ピッキング、盗難防止対応のティンプルキーを採用。前差しタイプ 。Φ13・16・19mm対応
材質
【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×35×105
開口部(mm)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230845
Y-4450
ブラック
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230854
Y-4444
グレー
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください