曜日別特売

ミラーレス一眼 Z fc ブラック

ミラーレス一眼 Z fc ブラック - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z fc ブラック - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z fc ブラック - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z fc ブラック - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z fc ブラック - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z fc ブラック - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z fc ブラック - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼 Z fc ブラック - Nikon(ニコン)

ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合
デザインをボディーの世界観に合わせた2種類のキットレンズ
あなたのお好みに色を変えられる、プレミアムエクステリア

付属品Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL25 、バッテリーチャージャーMH-32、ストラップ AN-DC23、ボディーキャップBF-N1、接眼目当てDK-32ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)390寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.5×93.5×43.5有効画素数2088万記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)シャッター速度(秒)1/4000~30液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット撮影可能コマ数(静止画モード)310コマ/(動画モード)80分ISO感度設定100~204800撮像画面サイズ23.5×15.7(mm)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229637ZfcBK
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21229646ZfcLK16-50BK
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21229655ZfcLK28SEBK
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする