ミツエイ
らくらくカラーブリーチ 詰替
色、柄物にも安心な酸素系漂白剤。かんたん漂白、除菌ができウール・シルクにも安心して使用できます。
成分
酵素系
形状
液体
容量(mL)
720
質量(g)
752
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120.5×70.5×250
商品タイプ
詰替
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(720mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231019
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください