クリーンルーム用 減圧バルブ用クールヒートジャケット

クリーンルーム用 減圧バルブ用クールヒートジャケット - CoolHeat

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。

用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温固定方法マジックテープ材質内外装材:PTFEガラスクロス適合減圧バルブ圧力10K耐熱温度(℃)200断熱材高密度ガラスマット内容量1個
注意
※装着可能なメーカー、型式
【ベン製】RP-6、RP-8、RP-9、RP-10、RP-11(※RP-6BDは装着出来ません)
【ヨシタケ製】GP-1000S、GP-27
※上記以外のメーカー、型式は装着の可否の確認がとれていない為、うまく装着できない可能性がございます。ご注意ください。
※内外装材自体に防水性能はございますが、屋外使用などで雨に濡れますと縫製隙間から水分が侵入し、断熱効果が著しく低下する恐れがあります。
※また紫外線による外装材の劣化が懸念される屋外で使用の場合は、標準品と比較して耐候性の高い本製品の選定ををご検討ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2123227910K15A-S11P15断熱材:15
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123228810K20A-S11P20断熱材:15
オープン
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123229710K25A-S11P25断熱材:30
オープン
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123234910K80A-S11P80断熱材:30
オープン
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123235810K100A-S11P100断熱材:30
オープン
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123230610K32A-S11P32断熱材:30
オープン
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123236710K125A-S11P125断熱材:30
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123231510K40A-S11P40断熱材:30
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123237610K150A-S11P150断熱材:30
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123232410K50A-S11P50断熱材:30
オープン
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2123234010K65A-S11P65断熱材:30
オープン
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする