Hoover
ONEPWR バッテリー
質量(g)
約570
電圧(V)
18
機能
残量表示計
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
4
充電時間(時間)
3.5未満
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21232525
-
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください