曜日別特売

Geanee JT08-X1 8インチ 対応 スタンド機能付 タブレットケース と 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品

Geanee JT08-X1 8インチ 対応 スタンド機能付 タブレットケース と 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットGeanee JT08-X1 8インチ 対応 スタンド機能付 タブレットケース と 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットGeanee JT08-X1 8インチ 対応 スタンド機能付 タブレットケース と 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットGeanee JT08-X1 8インチ 対応 スタンド機能付 タブレットケース と 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットGeanee JT08-X1 8インチ 対応 スタンド機能付 タブレットケース と 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットGeanee JT08-X1 8インチ 対応 スタンド機能付 タブレットケース と 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットGeanee JT08-X1 8インチ 対応 スタンド機能付 タブレットケース と 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットGeanee JT08-X1 8インチ 対応 スタンド機能付 タブレットケース と 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット

タブレット液晶画面用 指紋防止機能付き クリア光沢仕様 液晶保護フィルム
指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。
しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
シンプル、スリムなデザインです。スタンド機能は自由に角度調整が可能です。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1ブラックタイプ手帳型ケース寸法(mm)約220×155対応機種Geanee:JT08-X1特性スタンド機能、指紋防止、光沢内容量1セット
注意
※液晶保護フィルムは、タブレット液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。カメラ位置やイヤホンジャックの位置などに個別に対応しておりません。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21233259clear-4b-t8-k0001380656
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする