曜日別特売

タブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン

タブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン - メディアカバーマーケットタブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン - メディアカバーマーケットタブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン - メディアカバーマーケットタブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン - メディアカバーマーケットタブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン - メディアカバーマーケットタブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン - メディアカバーマーケットタブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン - メディアカバーマーケットタブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン - メディアカバーマーケット

大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなタブレットケースです。
取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。
※(取っ手付きは11.6インチ~15.6インチになります。10インチのバッグに取っ手はついておりません。)
水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。
サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
ダブルファスナー採用で、開口部も広く、タブレットの出し入れがスムーズです。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。

材質ポリエステル(防水)特性軽量、クッション内容量1個
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21234765case-13-univ-colb-t11ブラック約150約310×210×20約270×18011.6
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
21234774case-13-univ-colg-t11グレー約150約310×210×20約270×18011.6
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
21234790case-13-univ-coln-t11ネイビー約150約310×210×20約270×18011.6
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
21234799case-13-univ-colb-t12ブラック約165約320×230×20約285×21012.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21234808case-13-univ-colg-t12グレー約165約320×230×20約285×21012.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21234817case-13-univ-coln-t12ネイビー約165約320×230×20約285×21012.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21234826case-13-univ-colb-t13ブラック約184約350×250×20約315×23513.3
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21234835case-13-univ-colg-t13グレー約184約350×250×20約315×23513.3
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
21234844case-13-univ-coln-t13ネイビー約184約350×250×20約315×23513.3
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21234860case-13-univ-colb-t14ブラック約245約380×265×25約340×23514
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21234869case-13-univ-colg-t14グレー約245約380×265×25約340×23514
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21234878case-13-univ-coln-t14ネイビー約245約380×265×25約340×23514
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
21234887case-13-univ-colb-t15ブラック約260約400×300×25約350×29015.6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21234896case-13-univ-colg-t15グレー約260約400×300×25約350×29015.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
21234905case-13-univ-coln-t15ネイビー約260約400×300×25約350×29015.6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする