曜日別特売

パソコンケース クッション 軽量 ウレタン素材 10.1/11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ PCケース スリーブ

パソコンケース クッション 軽量 ウレタン素材 10.1/11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ PCケース スリーブ - メディアカバーマーケットパソコンケース クッション 軽量 ウレタン素材 10.1/11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ PCケース スリーブ - メディアカバーマーケットパソコンケース クッション 軽量 ウレタン素材 10.1/11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ PCケース スリーブ - メディアカバーマーケットパソコンケース クッション 軽量 ウレタン素材 10.1/11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ PCケース スリーブ - メディアカバーマーケットパソコンケース クッション 軽量 ウレタン素材 10.1/11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ PCケース スリーブ - メディアカバーマーケットパソコンケース クッション 軽量 ウレタン素材 10.1/11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ PCケース スリーブ - メディアカバーマーケットパソコンケース クッション 軽量 ウレタン素材 10.1/11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ PCケース スリーブ - メディアカバーマーケットパソコンケース クッション 軽量 ウレタン素材 10.1/11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ PCケース スリーブ - メディアカバーマーケット
(1件のレビュー)

大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなパソコンケースです。
ウレタン素材で軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。
伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。

材質ウレタンフォーム特性クッション、軽量内容量1個
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21234914case-14-univ-colb-t10ブラック約67約290×215×18約270×19510
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21234930case-14-univ-coln-t10ネイビー約67約290×215×18約270×19510
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21234939case-14-univ-colr-t10ローズ約67約290×215×18約270×19510
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21234948case-14-univ-colb-t11ブラック約70約310×220×18約290×20011.6
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21234957case-14-univ-coln-t11ネイビー約70約310×220×18約290×20011.6
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21234966case-14-univ-colr-t11ローズ約70約310×220×18約290×20011.6
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21234975case-14-univ-colb-t13ブラック約85約340×265×18約310×24013.3
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21234984case-14-univ-coln-t13ネイビー約85約340×265×18約310×24013.3
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21235000case-14-univ-colr-t13ローズ約85約340×265×18約310×24013.3
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
21235009case-14-univ-colb-t14ブラック約95約360×260×18約340×25014
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21235018case-14-univ-coln-t14ネイビー約95約360×260×18約340×25014
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21235027case-14-univ-colr-t14ローズ約95約360×260×18約340×25014
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
21235036case-14-univ-colb-t15ブラック約120約385×290×20約360×28015.6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21235045case-14-univ-coln-t15ネイビー約120約385×290×20約360×28015.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
21235054case-14-univ-colr-t15ローズ約120約385×290×20約360×28015.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21234984
2024-07-11
用途: 日常のパソコンワークに使用
製造業

出来が良く、見た目も良い。使い勝手も良いので、毎日使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする