液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付シリコン吸着硬度8~9Hブルーライトカット率平均約30%ブルーライトカット対応内容量1枚
注意
※フィルムのサイズは、液晶画面表示領域のみをカバーしディスプレイ全てを覆う仕様ではございません。
※ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※画面サイズに合わせておりますが、万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21235158free-n9bc-489×504
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235167free-n9bc-4395×534.3
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235176free-n9bc-45100×564.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235185free-n9bc-47104×594.7
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235194free-n9bc-5111×635
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235210free-n9bc-52115×655.2
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235219free-n9bc-55121×685.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235228free-n9bc-7151×957
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235237free-n9bc-8173×1088
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235246free-n9bc-97197×1479.7
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235255free-n9bc-101218×13610.1
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235264free-n9bc-116256x14411.6
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235280free-n9bc-121a267x15012.1(16:9)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
21235289free-n9bc-121b261x16312.1(16:10)
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
21235298free-n9bc-125277x15612.5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
21235307free-n9bc-133294x16613.3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21235316free-n9bc-14310x17414
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
21235325free-n9bc-156344×19415.6
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
21235334free-n9bc-16353x19916
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
21235350free-n9bc-173383x21517.3
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
21235359free-n9bc-17square337x27017(スクエア)
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
21235368free-n9bc-185409x23018.5
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
21235377free-n9bc-19409x25619
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
21235386free-n9bc-195432x24319.5
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
21235395free-n9bc-20443x24920
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
21235404free-n9bc-213square434x32521.3(スクエア)
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
21235420free-n9bc-215475x26721.5
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
21235429free-n9bc-22474x29722
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
21235438free-n9bc-23508x28523
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
21235447free-n9bc-236522x29423.6
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
21235456free-n9bc-238526x29623.8
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
21235465free-n9bc-24531x29724
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
21235474free-n9bc-241518x32424.1
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
21235490free-n9bc-25553x31125
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
21235499free-n9bc-27597x33627
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
21235508free-n9bc-32706x39732
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする