曜日別特売

液晶保護 フィルム 4インチ ~ 27インチ 対応 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート 汎用タイプ

液晶保護 フィルム 4インチ ~ 27インチ 対応 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 27インチ 対応 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 27インチ 対応 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 27インチ 対応 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 27インチ 対応 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 27インチ 対応 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 27インチ 対応 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 27インチ 対応 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート 汎用タイプ - メディアカバーマーケット

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付シリコン吸着硬度9H光線透過率(%)0.91タッチパネル方式対応内容量1枚
注意
※フィルムのサイズは、液晶画面表示領域のみをカバーしディスプレイ全てを覆う仕様ではございません。
※ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※画面サイズに合わせておりますが、万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21235517free-f9h-489×504
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235526free-f9h-4395×534.3
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235535free-f9h-45100×564.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235544free-f9h-47104×594.7
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235560free-f9h-5111×635
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235569free-f9h-52115×655.2
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235578free-f9h-55121×685.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235587free-f9h-7151×957
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21235596free-f9h-8173×1088
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
21235605free-f9h-97197×1479.7
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
21235614free-f9h-101218×13610.1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21235630free-f9h-116256x14411.6
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21235639free-f9h-121a267x15012.1(16:9)
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
21235648free-f9h-121b261x16312.1(16:10)
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
21235657free-f9h-125277x15612.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
21235666free-f9h-133294x16613.3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21235675free-f9h-14310x17414
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21235684free-f9h-156344×19415.6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21235700free-f9h-16353x19916
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
21235709free-f9h-17337x27017(スクエア)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21235718free-f9h-173383x21517.3
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21235727free-f9h-185409x23018.5
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
21235736free-f9h-19409x25619
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
21235745free-f9h-195432x24319.5
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
21235754free-f9h-20443x24920
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
21235770free-f9h-215475×26721.5
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
21235779free-f9h-22474×29722
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
21235788free-f9h-23508×28523
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
21235797free-f9h-236522×29423.6
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
21235806free-f9h-24531×29724
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
21235815free-f9h-241518×32424.1
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
21235824free-f9h-25553×31125
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
21235840free-f9h-27597×33627
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする