曜日別特売

増設電源ユニット C-HR用

増設電源ユニット C-HR用 - カーメイト

トヨタ C-HR(ZYX10/NGX10/NGX50 H28.12~)のセンターコンソール(センターロアトレイ)へ取り付ける増設電源ユニットです。
C-HR専用設計のため、内装デザインにマッチします。
純正ソケットを使用せずに新たにソケットが2口、USBが2口増設することができます。

ブラック質量(g)158使用温度範囲(℃)0~45コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×66×69電源電圧(V)DC12出力容量DC12Vソケット5Aまで(2口合計)、DC5VUSB2.4まで(2口合計)、本製品全体で5Aまでヒューズ7A(交換可能)適合車種C-HR:ZYX10、NGX10、NGX50(H28.12~)適合メーカートヨタ内容量1個
注意
※本製品はトヨタC-HR(ZYX10/NGX10/NGX50 H28.12~)の右ハンドル車専用です。
※本製品取り付けには工具(10mmレンチ)が必要です。また、取付の際は、車両のパネルの一部脱着作業が発生します。
※作業・グレードにより装着できない場合があります。
※純正オプション、ディーラーオプションその他アクセサリー等と併用できない場合があります。
※ディーラーオプションの「センターコンソールイルミネーション」装着車には取り付けができません。
※本製品にUSBケーブルは付属していません。
※接続する機器によっては充電や電源供給ができない場合があります。
※本製品にON/OFFスイッチはありません。
※iPod(1st/2nd/3rd)およびiPod shuffle(1st/2nd/3rd)は充電できません。
※指定の場所以外に取りつけないでください。
※本製品のお手入れの際は、中性洗剤以外は使用しないでください指定以外の場所に取り付けないこと。
※本製品で使用する電装品の合計アンペア数が「5A(60W)」を超えないこと。
※本製品で使用する電装品と車両のアクセサリーソケットで使用する電装品の合計アンペア数が「10A(120W)」を超えないこと。
※本製品のソケット部はカープラグ専用です。シガーライターは使用できません。誤って差し込むとショートします。
※データを有する機器は、本製品に接続する前に必ずデータのバックアップを取ってください。
※本製品を使用中に万が一、接続機器のデータ損失等があった場合、メーカーでは責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339065NZ571
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする