曜日別特売

ドリンクホルダー スマホタッチR

ドリンクホルダー スマホタッチR - カーメイト

ホールドしたままスマホにタッチできる!
コンパクトなボディで最大限の収納力!
500ml紙パックに対応するほか、600mlペットボトルや、細缶・太缶など幅広いドリンク容器に対応。
収納可能なスマートフォンサイズは幅:70mm以下、重さ:600g以下。

ブラック質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×69×70内容量1個
注意
※走行中、運転者がスマートフォン等を手で持って通話したり画面を注視することは法律で禁止されています。スマートフォン等の操作は安全な場所に停車してから行ってください。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所には取り付けないこと。
※ドリンクやスマートフォン等を置いた状態で放置したり、合計850gを超えるドリンクやスマートフォン等は置かないこと。本製品やフィンが損傷することがあります。
※熱で変形、変質したり、破裂するおそれのある物(ガスライター・エアゾール製品)は置かないこと。
※悪路走行時やドリンク容器の形状によっては安定しない場合があります。安定性を確認のうえ、使用すること。特にコーラのペットボトルのようにくびれている容器は置かないこと。
※ドリンク容器やスマートフォンケースの形状・材質によっては、出し入れしづらい場合があります。その場合、停車時にホルダー本体を押さえながら出し入れしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21338758CZ498
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする