厚みのあるスポーツタイプやレンズが大きいサングラスも収納できます。
サングラス・メガネは高さ51mm幅160mm厚み70mm(ツルを閉じた状態)まで収納可能。
大切なサングラス・メガネを守るケースです。
内側にはインナークッションが付いており、サングラスやメガネを保護します。
ワンプッシュ開閉なので片手でサングラスやメガネの出し入れができます。
落下防止のストッパーがついており、中のサングラスやメガネが飛び出しません。
サンバイザー奥側からクリップを差し込むだけなので簡単に取り付けられます。
開閉する際はPUSHの刻印部分をゆっくり強めに押してください。
(軽く押したり、早く押すと開閉ができない場合があります)