曜日別特売

カローラクロス専用ドリンクホルダー コンソール取り付け

カローラクロス専用ドリンクホルダー コンソール取り付け - カーメイト

専用設計ならではのピッタリ取り付け!
トヨタ カローラクロス専用のドリンクホルダー。

ブラック/シルバー(BLACK/SILVER)質量(g)262寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×155×167適合車種カローラクロス適合メーカートヨタ内容量1個
注意
※収納可能容器の例
・細い缶:直径約52mm:缶コーヒー / エナジードリンク 等
・太い缶:直径74mm以下:350ml缶 / 500ml缶 等
・ペットボトル:直径74mm以下:600ml等の大容量ペットボトル容器も可
・カフェカップ:コンビニコーヒー / コーヒー専門店のカップ 等
・チルドカップ:コーヒー飲料 等
・マグボトル(水筒):直径74mm以下:ボトルの重さと合わせて800g以下であれば対応します。おおよそ、内容量500ml以下のマグボトルであれば対応します。
・ドリンクサイズのカー用品:噴霧式ディフューザー / 空気清浄機 等 ※くびれた形状のペットボトルは安定しない場合があります。
※本製品は以下の車種の右ハンドル車 専用です。(2022(令和4)年6月現在(以降の車両は未調査))
トヨタ カローラクロス
型式: ZVG11 / ZVG15 / ZSG10
年式: 2021(令和3)年9月~
※本製品は付属の取付ベースをセンターコンソールに粘着テープで取り付ける製品です。
※粘着テープが強力なので、車両から本製品を取り外す際に専用ベースが破損する可能性があります。
※ドリンクを置いた状態で放置したり、800gを超えるドリンクを置いたりしないこと。
※熱で変形、変質したり、破裂したりするおそれのある物(ガスライター・エアゾール製品)は置かないこと。
※悪路走行時やドリンク容器の形状によっては安定しない場合があります。安定性を確認のうえ、使用すること。
※ドリンク容器の形状・材質によっては、出し入れしづらい場合があります。その場合、停車時にホルダー本体を押さえながら出し入れしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339239NZ834
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする