曜日別特売

ジムニー専用センターパネル

ジムニー専用センターパネル - カーメイト

ジムニー (JB64)ジムニーシエラ(JB74)専用デザイン/専用設計
本製品は、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のセンターエアコン上部にある純正パネルを取り外し、M8ナットが2個埋め込まれたパネルに変える商品です。
専用デザイン/専用設計なので、ジムニーの内装にピッタリとフィットし、違和感なく取り付けられます。

セット内容ベース部、M8ボルト×2個(M8ボルト2個はベース部に取り付けた状態で梱包されています)ブラック質量(g)122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×51×40適合車種スズキ ジムニー 型式: JB64 年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74 年式: 2018(平成30)年7月~適合メーカースズキ内容量1個
注意
※本製品は以下の車種の右ハンドル車 専用です。
【2022(令和4)年3月現在の調査による情報です。(以降の車両は未調査となります。)】
スズキ ジムニー (JB64 2018(平成30)年7月~)
スズキ ジムニーシエラ(JB74 2018(平成30)年7月~)
※純正オプションのナビパネルを取り付けている場合、本製品を取り付けることができません。
※運転の妨げになる物を本製品に取り付けないこと。
※ご使用前に、必ず本製品と本製品に取り付けた物がしっかりと固定されていることを確認すること。脱落、落下のおそれがあります。
※本製品のベース部に合計800g以上の物を取り付けたり引っ掛けたりしないこと。
※DIYに関してはすべて自己責任でお願いします。DIYによる不具合に関してメーカーは一切の責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339205NZ825
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする