スマホルダー 吸盤SS ウィングキャッチ

スマホルダー 吸盤SS ウィングキャッチ - カーメイト

ホルダー脱落を防ぐ、吸盤+ボールジョンとのWロック機構採用
吸盤での固定だけではなく付属の専用プレートのボールジョイントへの接合によって、強固な取付が可能。
万が一吸盤の剥がれが起きても、ボールジョイント部で脱落を防ぎます。

ブラック質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×106×123内容量1個
注意
※本製品は車体に付属の専用プレートを粘着テープで貼り付け、その上に本体を取り付ける製品です。
※プレートの貼り付けには直径62mm以上の平面が必要です。
※本製品の吸盤を、付属の専用プレート以外の場所に取りつけないでください。
※本体が下向きになる場所、曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。
※ホールド可能なスマートフォンのサイズは幅55mm~88mm、厚さ15mm以下です。重さは250g以下のものまで対応しています。
※ケースを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
※落下防止リングなどのアクセサリーを付けている位置やケースの形状によっては安定してホールドできない場合があります。
※機種、ケースの装着/非装着、ケースの形状などによっては、音量操作ボタンや電源ボタン等と干渉する場合があります。
※本革、合成皮革、表皮が柔らかいダッシュボードには取り付けないこと。取付面が破損したり、取付跡等が残るおそれがあります。
※取り付け出来ないダッシュボードの代表車種 (2022年8月現在) ・トヨタ:RAV4(H31.4~)、ハリアー ・ニッサン:エクストレイル(R4.7~) ・ホンダ:ステップワゴン(R4.5~) ・マツダ:全般 ・レクサス:全般 ・輸入車:全般
※運転中のスマートフォンの操作は法律で禁止されています。安全な場所に停車してから操作してください。
※「道路運送車両の保安基準」違反となるため、フロントガラスや運転席・助手席の側面ガラスに取り付けたり、前方視界の妨げになる場所に取り付けたりしないこと。
※本製品は自動車車内用です。用途以外に使用しないこと。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所には取り付けないこと。
※ご使用前には必ず本製品やスマートフォン等がしっかりと固定されていることを確認すること。脱落、落下のおそれがあります。
※激しい走行や悪路では使用しないこと。
※スマートフォンを車内に放置しないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339309SA31
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする