LUXIS ナンバーステー

LUXIS ナンバーステー - カーメイト
(1件のレビュー)

カーボンルックナンバースティ
TOP面のキャラクターラインがカーボン柄の美しさを強調します。
取付け面がR1500の曲面で、ボディラインと融合します。
下向き角度5~10°で調整可能。
ボルトはすべてサビにくいステンレス製。

材質ステンレスカーボンルック2質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×26×48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339528LS398
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21339528
2024-07-12
用途: 愛車に使用
不動産業

可変式ナンバープレートは法的にもうるさいですがこのナンバーステーは法的はんちゅうの中に有るので問題無く設置して見た目も良く取り付けも安易に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする