曜日別特売

ブラング リキッド NL

ブラング リキッド NL - カーメイト

ブラング史上、最高プレミアムな香り
従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したを液体タイプ芳香剤です。
香水に近い成分なので、フレッシュでリッチな香りが楽しめます。
深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。
香り立ちが良い液体タイプ
香料をしっかりと吸上げて揮発するために太い芯を使用しています。
キャップの開口部は天面と側面にあり、空気の流れとともに香りが広がりやすくなっています。
質感にこだわったシンプルなデザイン
キャップにはヘアライン加工をアルマイト加工をしたアルミ材を使用し、
ボトルにはスモーク塗装を施しております。
置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
内容量160ml
高い揮発力でも大容量なので長持ちします。
持続期間
約60日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。
固定用両面テープ付き
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。

ブラック質量(g)479寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×136内容量1個(160mL)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21340867L911プレミアムホワイトムスク
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21340876L913ラグジュアリーサボン
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
21340885L914リッチレザー
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
21340894L915クラシックムスク
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする