曜日別特売

ルーノ リキッド グラン

ルーノ リキッド グラン - カーメイト

ラウンジのような心地よさを演出する上質フレグランス
ナチュラルで上質な香りを楽しめる液体タイプの置き型芳香剤
天然アロマオイル配合の、素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。
ナチュラルさと高級感を感じることのできる、ラウンジのような質の高い香りを提供します。
木目の質感を楽しめるボトルデザイン
ボトルキャップには、天然のウッドシートを使用。
リアルな木目の質感が、見た目の心地よさも演出します。
※天然のウッドシートを使用しているため、木目のバラつきや色ムラ等がありますが、自然の風合いをお楽しみください。
置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は約67mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープを付属しているので、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
香り立ちが良い液体タイプ
天然アロマオイルを配合した香料を使用しています。
みずみずしくナチュラルな香りを楽しめます。
天然由来の消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、天然由来の消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付属
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。
内容量160ml
160mlの大容量タイプで、約60日持続します。
※持続期間は使用環境により前後します。

ブラウン質量(g)445寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×136内容量1個(160mL)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21340910L921レミアムラウンジ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
21340919L922シルキーサボン
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
21340928L923シーサイドシトラス
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
21340937L925アイランドシャイン
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
21340946L926ムスクブーケ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする