ブラング史上、最高プレミアムな香り
従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したを固形ゲルタイプ芳香剤です。
深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。
こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ
固形ゲルタイプはこぼれる心配がないため、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。
うっかり倒してこぼれる心配もございません。
香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
質感にこだわったシンプルなデザイン
水ゲルはプラスチック容器が一般的ですが、本品はスモーク塗装を施したガラスボトルを使用しています。
置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
内容量160g
高い揮発力でも大容量なので長持ちします。
持続期間
約60日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。
固定用両面テープ付き
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。