ブラング ブースター350

ブラング ブースター350 - カーメイト

特濃タイプ
香料の配合率を上げた濃厚な香りです。
大容量350gのシート下専用芳香剤
座席の下に置くことで、芳香剤を隠せて車内をすっきりできます。
また、直射日光が当たらない場所なので、無駄な揮発を抑えて長持ちします。
香り立ちの良い水ゲルがたっぷり350g入っているので、しっかり香ります。
エアコン取付けタイプや、スプレータイプなど、他タイプと併用もオススメです。
こぼれず、香り立ちが良い水ゲルタイプ
水ゲルはこぼれる心配がないため、座席の下でも安心して使うことができます。
香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
香り強さ/持続期間の調整可能
アルミシートの開け具合で香りの強さを調整できます。
開ける幅を狭くすれば長持ちして、広くすれば香りが強くなります。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付き
剥がす時に糊残りしにくく、しっかりと固定ができるクッション付き両面テープを付属しています。

ブラック質量(g)435寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×170×35内容量1個(350g)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21340605G1901特濃ホワイトムスク
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
21340614G1902特濃プレミアムホワイトムスク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
21340630G1903特濃ブリリアントシャワー
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
21340639G1904特濃ワイルドベリー
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
21340648G1905特濃アバフィッチ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする