曜日別特売

アクアリンス

アクアリンス - カーメイト

ポータブルトイレ用防汚剤。流すたびに洗浄&コーティングで汚れを防ぐ。
ポルタポッティポータブルトイレの洗浄水タンクに入れる濃縮タイプの防汚剤。
洗浄水を流すたびに便器の表面をコートし、汚れの付着を防ぎます。
洗浄水タンクの水15Lに対し50mlを使用。
容器側面に目盛りがあり、ロック式のキャップを採用。

質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×62×220内容量1本(750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339284PP100
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする