カーメイト
エクスクリア 外窓用ウェットシート
用途
自動車ガラス外側の汚れ落とし
成分
アルコール類、界面活性剤(仕上げ向上)、ポリマー
材質
アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン
寸法(mm)
300×200
質量(g)
95
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(12枚)
注意
※本製品は、自動車ガラスの外側専用。用途以外に使用しない。
※本製品は、自動車ガラスの外側専用。用途以外に使用しない。炎天下やガラスが熱い時には使用しない。
※皮フの弱い人や、長時間使用する場合は、保護手袋を使用する。
※万一、ガラス以外の場所に付着した場合は、充分に水を含んだ布等で直ちに拭取る。
※ボディの塗装面や人体に使用しない。
※使用後はよく手を洗う。
※保管の際は、子供の手の届く所、直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所には置かない。(夏季の車内保管は避ける。)
※廃棄の際は各自治体の指示に従って廃棄する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21339677
C131
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください