カーメイト
エクスクリア プレミアム 360ワイパー
さらにラクラク拭ける!
進化した内窓用360ワイパー登場。
用途
自動車内窓の清掃用具
材質
ワイパーグリップ・ワイパーヘッド:ABS、クロス:ポリエステル85%・ナイロン15%
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×60×420
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないこと。
※キズが付くおそれがあるので、劣化したウインドウフィルム面・フィルムアンテナには使用しない。
※炎天下やガラスが熱い時には使用しない。
※フロントガラスの奥などすき間が狭いガラスを拭く際、本品がダッシュボードに当たるとキズになるおそれがあるので充分注意する。
※石油系溶剤やガソリンがワイパーやグリップにかかると破損の原因になるので使用しない。
※付属のクロス以外は使用しない。
※クロスは変色・変質のおそれがあるので、漂白剤や柔軟剤、乾燥機やアイロンを使用しない。
※子供の手の届く所や、直射日光の当たる所、高温になる所には置かない。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所、また運転席側のダッシュボードや足元には保管しない。
(万一転がった場合、ペダルにはさまると危険です)
※廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21339695
C140
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください