カーメイト
エクスクリア ミラー用 超親水コート
(1件のレビュー)
見やすさバツグン!
雨の日のサイドミラーにはコレ!
用途
自動車用ガラスの親水、水滴防止
成分
アルコール類、酸化チタン、シリカ
セット内容
コーティング液20mL、専用スポンジ×1
質量(g)
92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×144
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※フロントガラス使用不可。
※雨天、低温(気温が0℃以下)、炎天下やガラスの熱い時には作業不可。
※塗布面に水分が付着した状態での作業禁止。
※2度塗り(重ね塗り)厳禁。
※特殊加工されたサイドミラー(着色、親水、撥水、ワイパー付き、超音波等)、ガラス以外のサイドミラーは使用不可。
※用途以外に使用しない。
※通気の良い所で作業する。
※万一、ミラー・ガラス以外の場所に付着した場合は、充分に水を含んだタオル等で直ちに拭取る。
※走行中は使用しない。
※キズの原因になるので、風の強い時や砂ぼこりの多い所では使用しない。
※運転に支障をきたすと判断した場合は、使用を中止し、コンパウンド入りの油膜落としを使用してコート剤を除去する。
※スモークガラスや紫外線カットガラス等、ガラスの色によっては白く見える場合があります。
※長時間日光に当てないと充分な効果が得られない場合があります。
※効果持続期間は、使用状況により異なります。
※容器を強く握ってキャップを開けると、液が飛び出る場合があるので注意する。
※使用後は手をよく洗う。
※吸入飲用不可:人体に害があるので飲まない。また、吸入すると人体に害があるので通気の良い所で作業する。
※引火性があるので、火気に近づけない。
※子供の手の届く所に置かない。
※皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。
※万一飲み込んだ場合、無理に吐き出させずに、医師の診察を受ける。
※誤って目に入った場合や顔等に付着した場合、直ちに清水で充分に洗浄する。
※使用中に気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にする。
※上記の応急処置を行った後、状態が回復しない場合は医師の診察を受ける。
※保管の際は、子供の手の届く所、直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所には置かない。
※容器は密栓し、液もれを防ぐため立てた状態で保管する。
※廃棄の際は、中身を使い切ってから廃棄する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21339686
C134
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください