ナチュラルな香り
天然アロマオイル配合の自然のやさしさがギュッと詰まった置き型タイプの芳香剤です。
厳選された天然香料を配合した香りをお楽しみください。
また、香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ
固形ゲルタイプなので、こぼれる心配がなく、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。
置き場所は車内のカップホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのカップホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
天然由来の消臭剤配合
青森ヒバエキスやカテキンなどの天然由来の消臭成分を配合。
自然の力で嫌な匂いを消臭し、クリーンに香りを楽しむことができます。
大容量160g
従来品に比べ160gの内容量に増量し、約60日持続します。
※持続期間は使用環境により前後します。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付き
車内で使用する際の固定用の両面テープを付属しています。
両面テープは剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きです。
※指で押すと少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。


