シンプルなデザインのエアコンカーフレグランス 2本セット
本製品は、香水ボトルをイメージした、おしゃれなエアコン取付タイプの芳香剤です。
幅が狭いエアコン吹出口や、横向きフィン/縦向きフィンのどちらでもフィットする、ショートサイズのスティックデザイン。
エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状なので置き場所に困らず、高級感のあるメッキの輝きがクルマのエアコン吹出口を彩ります。
落ち着いた印象を与えるブラックメッキを採用し、あらゆる内装色にマッチします。
クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。
ソフトクリップ採用
取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。
クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。
クリップは360°回転するので、あらゆる形状のエアコンフィンに対応。
取り付けた状態で、エアコン風の向きを調節することもできます。
香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用
内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。
多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。
純度の高い香りを楽しむことができます。
中身が詰替えできます
詰め替え用のリフィルカートリッジ香料がお使いいただけます。
詰め替えはブラングエアスティックカートリッジをお買い求めください
【対応品番】H1541
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。