カーメイト
ブラング エアスティックカートリッジ
ブラング史上、最高プレミアムな香り。
セット内容
スティック4本(2本×2回分/約3.6g)
適合本体
ブラングエアコントロールスティックシリーズ・ブラングエアスティックシリーズ・ブラングエアミニスティック2Pシリーズ・ブラングエアパワーシリーズ・ブラングエアアルミスクエアシリーズ(2021年3月現在)
質量(g)
6
タイプ
スティックタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×47×13
商品タイプ
詰替用
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21340797
H1541
プレミアムホワイトムスク
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
21340806
H1543
ラグジュアリーサボン
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
21340815
H1544
リッチレザー
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
21340824
H1545
クラシックムスク
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください