カーメイト
ドクターデオプレミアム ミニスプレータイプ
空間や気になる所にスプレーするだけ!持ち運びに便利なミニスプレー。
用途
空間および布製品の除菌消臭剤
成分
除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)
質量(g)
73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×122
液性
中性
香り
無香
内容量
1本(50mL)
注意
※飲用不可 人体に害があるので飲まないこと。
※人体や生き物に向けて使用しない(着たままの衣類に使用しない)。
※皮フに触れた場合、かぶれる恐れがあるので注意する。
※子供の手の届くところに置かない。
※用途以外に使用しない。
※シミなどの原因となるため、1ヶ所に集中して使用しない。
※保管の際は直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所、子供の手の届く所には置かない。
※廃棄の際は、中身を使い切ってから廃棄する。
※汚れのあるものはあらかじめ取除く。シミになる原因や、使用後に再びニオイが発生する原因となります。
※狭い空間で使用する場合は、換気しながら使用する。
※布以外の素材(樹脂、ガラス、金属、木、電装品など)、革、毛皮、人工皮革、和製品には使用しない。
※布以外の壁や床、家具、電気製品などについた場合は、すぐに拭き取る。
※車においては、ガラス面、天井部分、樹脂部分、金属部分、電装品、皮革製品には使用しない。
※他の製品(特に酸性タイプの製品)との併用はせず、必ず本製品単独で使用する。
※乾燥後に除菌消臭成分が白く残る場合があります。その場合は、濡れタオル等で拭き取ってください。
※菌・ウイルス・花粉のすべてを除去できるものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21340280
D259
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください