カーメイト
ドクターデオプレミアム スチームタイプ 循環
”消毒臭”が気になりにくい、メントール配合スチームが誕生!
エアコン内部を強力消臭!
用途
車室内やエアコン回路の除菌消臭
成分
除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水、香料
質量(g)
195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×78×100
注意
※用途以外に使用しない。
※使用前に製品が高温になっている場合や、傾けて設置した際、消臭剤が噴き出す恐れがあります。万一、噴きこぼれた場合は直ちに拭き取ってください。
※製品使用後に消毒臭が多少残っている場合がありますが、人体に影響はありません。しばらくすると消毒臭は消えて無くなります。
※吸入飲用不可:人体に害があるので、絶対に食べない。
※消臭スチームを大量に吸うと害があるので、使用中は車内に立ち入らない。
※高温(やけど)に注意。消臭スチーム噴射中は大変熱くなり(缶本体が150℃近くになることもあります)危険なので絶対に触れない。廃棄の際は充分温度が下がったことを確認して外装箱側面を横から持つ。
※使用前に箱から出したり、缶を分解しない。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21340289
D261
1箱(25mL)
標準
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
21340298
D262
1箱(55mL)
ミニバン/大型車用
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください