カーメイト
ドクターデオ プレミアム 足元取付タイプ 防カビ 無香
ファン待望の超持続90日!
助手席足元にセットするだけで、エアコン内を防カビ&消臭!
用途
自動車用防カビ除菌消臭剤
成分
防カビ除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×42×42
有効期間
約90日
内容量
1箱(12g)
注意
※飲用不可 人体に害があるので、絶対に食べない。
※皮フに触れた場合、 かぶれるおそれがあるので、注意する。
※子供の手の届く所に置かない。
※用途以外に使用しない。
※本製品は使用中に消毒臭がすることがあります。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所には使用しない。
※運転席側の足元には取付けない。万一転がった場合ペダルにはさまると危険です。
※中身をこぼした場合は、充分に水を含んだ布等で直ちに拭取る。拭残した場合、こぼれた箇所にシミ、ヒビ割れ等の悪影響を与えることがあります。
※植毛、布地面には貼付け不可。
※発炎筒の取出しや、乗降、荷物の出入れ等に支障のない位置に取付けてください。
※エアコン内を防カビ除菌消臭する際は、ファンを作動し、内気循環に設定してください。防カビ除菌消臭成分が助手席足元にあるエアコンの吸気口を通って循環することで効果を発揮するので、内気循環にしないと効果が発揮されません。ファン停止時は車内空間を除菌消臭します。
※詰替交換する際や、 容器内の防カビ除菌消臭ゲルの残量を確認する際に、容器内で錠剤が粉末化している場合があります。カバーを取外す際には飛び散りに注意してください。 錠剤がくだけていても正常に作用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21340325
D265
本体
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
21340334
D266
詰替
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください