曜日別特売

クリアマジック 乾きにくいシャンプー

クリアマジック 乾きにくいシャンプー - カーメイト

炎天下の洗車、もう怖くない!
新発想のシャンプー登場。

用途自動車ボディの洗浄・液体成分陰イオン界面活性剤、多価アルコール、防腐剤適合全塗装色対応(白色、淡色、濃色、メタリック、パール、マイカ塗装車用)質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×200液性中性危険物の類別非危険物内容量1本(400mL)
注意
※飲用不可:人体に害があるので飲まない。
※皮フの弱い人は、かぶれるおそれがあるので注意する。
※子供の手の届く所に置かない。
※万一飲み込んだ場合は、無理に吐き出させずに医師の診察を受ける。
※誤って目に入った場合や顔等に付着した場合、直ちに清水で充分に洗浄する。
※使用中に気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にする。
※上記の処置を行っても状態が回復しない場合は医師の診察を受ける。
※用途以外に使用しない。
※通気の良い所で作業する。
※シミや変色のおそれがあるので、再塗装車には使用しない。また、BMWのゴムモールは液がかからないように注意する。
※再塗装車や塗装が劣化した車には使用しない。
※あらかじめ目立たないところで試し、変色・変質がないことを確認してから使用する。
※キズの原因になるので、風の強い時や砂ボコリの多い所では使用しない。また、容器を車体の上に置かない。
※液が飛び出すおそれがあるので、容器を強く握らない。
※脱色やシミの原因になるおそれがあるので、衣服に付着させない。
※使用後は石けんで手をよく洗う。
※長期の保管により内容液が黄色く変色する場合がありますが性能に問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339790C173
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする