クロスよりもしっかり仕上がる!
外窓専用設計の新ツール。
水滴を残さない!車両の外窓専用の水切りワイパーがエクスクリアから登場!
「外窓専用」だから使いやすい!洗車後の窓に使える水切りワイパー。
大きすぎず小さすぎないぴったりサイズで、特にサイドガラスにちょうどいいサイズです。
T字型形状なので、目の高さで使えて疲れにくく、楽に作業できます。
角度がついた特殊なグリップで、バイザー裏までしっかり届きます。※バイザーと窓ガラスの隙間が18mm以上の車両の場合
純正ワイパーと同種素材を採用したこだわりのワイパーゴム。※輸入車等に純正装着されているワイパーゴムと同種素材を採用しています
グリップにはくぼみが付いており、指を置いて使うとより力を入れてかきとりやすくなります。
保管時に便利な吊り下げ用の穴付き。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398