男女兼用ハーフパンツ

男女兼用ハーフパンツ - D-PHASE(ディーフェイズ)男女兼用ハーフパンツ - D-PHASE(ディーフェイズ)男女兼用ハーフパンツ - D-PHASE(ディーフェイズ)男女兼用ハーフパンツ - D-PHASE(ディーフェイズ)男女兼用ハーフパンツ - D-PHASE(ディーフェイズ)男女兼用ハーフパンツ - D-PHASE(ディーフェイズ)
(2件のレビュー)

ホワイトの配色ラインがスポーティー。ゆったりシルエットでどんな作業でも窮屈感のない、動きやすいジャージハーフパンツです。

混率(%)ポリエステル80、綿20内容量1枚
注意
※こちらの商品は男女兼用の為、やや大きめにデザインされています。
全18種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(総ゴム)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21236716C-23ネイビーS2350~76113
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
21236759C-23ネイビー3L2772~98129
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
21236777C-23サックスS2350~76113
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
21236786C-23サックスM2460~80117
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
21236795C-23サックスL2564~86121
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
21236804C-23サックスLL2668~92125
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21236820C-23サックス3L2772~98129
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
21236829C-23サックス4L2876~104133
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
21236838C-23グレーS2350~76113
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
21236847C-23グレーM2460~80117
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
21236856C-23グレーL2564~86121
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
21236865C-23グレーLL2668~92125
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21236874C-23グレー3L2772~98129
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
21236890C-23グレー4L2876~104133
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
21236725C-23ネイビーM2460~80117
オープン
取扱い終了
21236734C-23ネイビーL2564~86121
オープン
取扱い終了
21236750C-23ネイビーLL2668~92125
オープン
取扱い終了
21236768C-23ネイビー4L2876~104133
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: ワイヤー放電加工時
製造業

品も良く履き心地も良いです。厚手ですがこれからの季節にピッタリですね。
一人でシールドルームに籠って人目を気にせずに仕事するので、これからの季節には重宝です。

2024-09-25
用途: 暑い日の部屋着
適斎塾

室内でリラックスしてるときに簡単にはけるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする