曜日別特売

Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps

Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps - Anker(アンカー)

マルチタスクをこれひとつで:フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。
高速データ転送・高画質出力:データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから最大4K (60Hz)での高画質出力が可能です。4K (60Hz)での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。
USB Power Delivery 対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです。/85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。)

対応機種
MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015)
MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)
iPad Pro (2020 / 2019 / 2018)
XPS (13 インチ / 15 インチ)
Pixelbook (2017)
タブレット端末
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
付属品本体、トラベルポーチ、取扱説明書グレー容量1質量(g)約109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×55×15ポート2×データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)[充電や映像出力に非対応]・データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)[充電や映像出力に非対応]・PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大出力85W)[データ転送や映像出力に非対応]・microSD&SDカードスロット(最大104MB/s)・イーサネットポート(最大1Gbps)・最大4K (60Hz) 対応HDMIポートコネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C内容量1個
注意
※USB-Cポートはスクリーン出力には対応しておりません。
※USB Power Deliveryによるフルスピード充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※USB-Aポートは充電には対応していません。
※データ転送用USB-Cポートは充電には対応していません。
※M1チップ搭載のMacBook Air、MacBook Proは複数画面への出力に対応しておりません。
※本製品をHDMIケーブルに接続して4K出力する場合、ケーブルが4K対応していることを予めご確認ください。
※本製品をiPad Proでご使用になる場合は、iPad OSを搭載した端末であることを予めご確認ください。
※本製品はスマートフォンやタブレット端末(iPad Pro除く)へのパススルー充電には適しておりません。
※本製品はiPad Proに同梱のアダプターをご利用の場合、低速での充電になります。
※4K (60Hz) で出力する場合、お使いのHDMIケーブルがプレミアム規格であることを予めご確認ください。
※4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21236899A83830A2
7,264
5,898
アウトレット
6,488(税込)
当日出荷
残り15点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする