曜日別特売

COOLIC ひえたれ

COOLIC ひえたれ - 昭和商会COOLIC ひえたれ - 昭和商会COOLIC ひえたれ - 昭和商会COOLIC ひえたれ - 昭和商会

最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC®;を採用したネックガード。
日焼け防止 約99%カット
冷感効果
消臭効果 約90%(アンモニア・イソ吉草酸・酢酸)

用途ヘルメットなどに装着してください。材質表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:COOLIC(R)( ポリエステル 55% ポリエチレン 40% スパンデックス 5%)サイズフリー内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21238667N23-03
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする