曜日別特売

スポットクーラー

スポットクーラー - PROMOTE(プロモート)

排水量が少ない省ドレン設計!!

質量(kg)約36電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz冷風:約4.7/4.8首振なし電源コード(m)約1.7冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5消費電力(W)(50/60Hz)940/1130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×43×80ドレンタンク容量(L)5圧縮機全閉式ロータリー電源プラグアースなし内容量1台
注意
個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21238728P410-A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする