バレット型IPカメラ

バレット型IPカメラ - Vivotek

屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。
30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。
WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。
NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ

レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21239394IB9368-HT(2.8mm)
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする