充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズ

充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズ - いけうち充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズ - いけうち
(1件のレビュー)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。

材質PPS標準操作圧力(MPa)0.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
噴射角度
異物通過径(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767448861/4MAJP05PPS6.8(噴量)05(標準圧力時)752.5R1/4
オープン
679
747(税込)
当日出荷
767449041/4MAJP07PPS6.8(噴量)07(標準圧力時)803.1R1/4
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
767450263/8MAJP10PPS10.3(噴量)10(標準圧力時)803.5R3/8
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
767450443/8MAJP14PPS10.3(噴量)14(標準圧力時)854.4R3/8
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76745044
2023-03-01
用途: 散布
株式会社奥島建設

写真をみて購入したら思ってたのと違う商品が届いた。材質まで確認してなかったので仕方ないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする