曜日別特売

monowa018 LEDランタン 8000mAh

monowa018 LEDランタン 8000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa018 LEDランタン 8000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa018 LEDランタン 8000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa018 LEDランタン 8000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa018 LEDランタン 8000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa018 LEDランタン 8000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa018 LEDランタン 8000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)monowa018 LEDランタン 8000mAh - TAIGASHOJI(大河商事)

ランタンハンガーに吊るしても置き型でも、三脚に取り付けても使える便利な4分割ウイング型の大容量バッテリー内蔵LEDランタンが登場。
ラチェットヒンジにより30°刻みの角度で調整できます。
手元を照らしながら、背面を照らす等、自由に灯りの調節ができる便利グッズです。
また、シリコンフックによりテントやタープ内を明るく広範囲に照射してくれます。
キッチン回りにフックを取り付け夜間の調理にも最適です。
1/4のネジ穴があり、お手持ちの三脚と組み合わせてスタンドライトとしても使用可能。
作業灯、懐中電灯としても十分に明るく、緊急事態のSOS信号の赤色点滅機能も搭載しております。
8000mAhの大容量バッテリー搭載なので安心してお使いいただけます。
夜露などに強いIPX5の防滴仕様。電源ポート周辺は、シリコン製のふたカバーで密閉仕様になっております。

用途
災害時、停電時などの防災灯として
。ランタンハンガーなどに吊るして広範囲の灯りが欲しい。
コンセントが無い場所の天井灯として。
モバイルバッテリーとして使いながら、灯りが欲しい。
色温度が変わるLEDランタンを使いたい。
アウトドア、キャンプのシーンでも大活躍間違いなし!
モバイルバッテリーとして、ランタンとして、懐中電灯として。
市販の三脚に装着できる1/4ネジ口径がついているランタンが欲しい。
セット内容本体×1/本体充電用Type-Cケーブル×1/取扱説明書・保証書×1材質ABS/PCグレー質量(g)約430消費電力(W)約8(最大)出力DC5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開)約272×272×205、(収納)約56×56×222入力DC5V/2A色温度(K)電球色3000/昼光色6000(本体)、昼光色6000(トーチ)使用電池専用充電池保証期間6ヶ月充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)8000(リチウムイオン電池)光束(Lm)最大750/最小150(本体)、100(トーチ)使用場所屋内光色電球色/昼光色6000電球の種類LEDチップ(2段階調光)最大点灯時間約3.5時間(最大発光時)、約12時間(最小発光時)内容量1台
取扱説明書:(5.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21239690monowa018
8,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする