クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!