wasser64 コンセント式センサーライト

wasser64 コンセント式センサーライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser64 コンセント式センサーライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser64 コンセント式センサーライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser64 コンセント式センサーライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser64 コンセント式センサーライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser64 コンセント式センサーライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser64 コンセント式センサーライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser64 コンセント式センサーライト - TAIGASHOJI(大河商事)

【動きを感知してパッと点灯】
周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。
約25秒間点灯後、自動で常夜灯モードに戻ります。
【周囲の明るさで自動点灯・消灯】
周囲が暗くなると常夜灯モードがほんのり明るく自動でON。
夜中でも足元安心。
【停電すると自動点灯】
停電などでコンセントからの給電が止まると、本体の電力を使って自動で点灯。
フル充電で約3時間点灯し続けるので非常時でも安心。
【取り外して2WAY懐中電灯】
常にフル充電、緊急時に電池切れの心配ナシ。普段使いにも。
メインライトは電球色、ヘッドライトは昼光色と使い分けもOK。
設置はコンセントに差し込むだけ。
工事・工具不要。本体はホルダーに置くだけで充電。
2口コンセントの下の差込口を塞がず使えます。

用途廊下、階段、寝室、洗面所、キッチン、リビング、玄関材質ABS/PC質量(g)98電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)約 1.4(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約65×66×131、本体のみ:約62×29×129連続使用時間(時間)メインライト:約3 (取り外したとき)、ヘッドライト:約1.5 (取り外したとき)バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 約250mAh保証期間1年センサー感知方式人感設置方式コンセント差込充電時間(時間)約 10~12設置場所屋内感知距離(m)センサー:約3まで内容量1個
関連資料:(0.18MB)
注意
【リチウムイオン電池について】
※こちらの製品は充電式リチウムイオン電池を使用しております。
※蓄電残量0%状態での保管や放置などにより、電池の性能を著しく下げたり、故障の原因になる場合がございます。
※ご使用後は、必ず満充電にしてから保管をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21239927wasser64メインライト:6500、ヘッドライト:/6500メインライト:昼白色(ナチュラル)約42、ヘッドライト:昼白色(ナチュラル)約42
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
21239936wasser64メインライト:電球色(オレンジ)約34lm/2700K、ヘッドライト:電球色(オレンジ)約42lm/6500Kメインライト:電球色(オレンジ)約34、ヘッドライト:電球色(オレンジ)約42
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする