SK11
万能鋏 鋭剛
ギザ刃仕様で切断対象物を逃がさず、スムーズにカットします。
連続作業に最適なバネ式タイプです。
切断性能を高める、精度の高い日本製リベットを使用しています。
用途
日曜大工・工作・ホビーなど、幅広い作業。
材質
刃部:ステンレス、グリップ:PVCコーティング
全長(mm)
約165
切断能力
(目安)軟鉄・約0.8mまで、ステンレス板・約0.5mmまで、プラスチック板:約1.5mmまで、アルミ板:約1.5mmまで、アルミ線・銅線:約2.5mmまで、ステンレス線:約1.2mmまで
刃部硬度
HRC50±2
刃部加工
ギザ刃
内容量
1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※パッケージ記載の切断能力を必ずご確認の上、ご使用をお願い致します。
※各対象物ごとの数値はあくまでも目安となりますが、切断能力以上の素材の切断はおやめください。鋏の破損や怪我などにつながり、非常に危険です。
※刃部は鋭利に仕上げていますので、お取扱いには十分にご注意下さい。また、作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。
※ストッパーの開閉時・使用中に、ハンドル部やストッパー部などに手を挟まないようにご注意下さい。また、必ず保護具を着用してから開閉を行って下さい。
※その他、パッケージに記載している使用上の注意事項を必ずご確認して頂いてから、ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21241336
165mm
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
21241345
165mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください