両面ハトメパンチ

両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11両面ハトメパンチ - SK11

厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。
ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。

用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉材質:アルミ内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ハトメ玉の入数は重量を目安に入れております。数量が表示と合わない場合もありますが、表示数量よりは多く入っております。あらかじめご了承ください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
最大取付物厚さ(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21241354NO.3010MT5~6約2.0ハトメ:約4.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21241370NO.3030MT8~9約2.5ハトメ:約7.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
21241379NO.3040MT10~11約3.0ハトメ:約10
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
21241388NO.3060MT15~16約4.0ハトメ:約15
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
21241528NO.3000MT4~5約1.5ハトメ:約3.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21241537NO.3020MT7~8約2.5ハトメ:約6.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
21241546NO.3050MT12~13約3.5ハトメ:約12
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
21241555NO.3100MT10~11約3.0ハトメ:約10
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする