SK11
両面ハトメ玉 アルミ
アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途
厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。
材質
ハトメ玉:アルミ
内容量
1パック
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ハトメ玉の入数は重量を目安に入れております。数量が表示と合わない場合もありますが、表示数量よりは多く入っております。あらかじめご了承ください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
穴径(Φmm)
下穴径(Φmm)
最大取付物厚さ(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21241397
NO.13MT 20クミ
NO.3030MT/NO.900
約7.5(ハトメ)
8~9
約2.5
20組相当
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
21241406
NO.14MT 20クミ
NO.3040MT/NO.1200
約10(ハトメ)
10~11
約3.0
20組相当
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
21241415
NO.16MT 10クミ
NO.3060MT/NO.1100/NO.1400
約15(ハトメ)
15~16
約4.0
10組相当
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
21241424
NO.14MT-B200クミ
NO.3040MT/NO.1200
約10(ハトメ)
10~11
約3.0
200組相当
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
21241440
NO.16MT-B 50クミ
NO.3060MT/NO.1100/NO.1400
約15(ハトメ)
15~16
約4.0
50組相当
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21241449
NO.15MT-P1000S
NO.3050MT/NO.950/NO.1000/NO.1300
約12(ハトメ)
12~13
約3.5
1000組相当
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
21241564
NO.10MT 100クミ
NO.3000MT
約3.5(ハトメ)
4~5
約1.5
100組相当
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
21241580
NO.11MT 100クミ
NO.3010MT
約4.5(ハトメ)
5~6
約2.0
100組相当
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
21241589
NO.12MT 50クミ
NO.3020MT
約6.5(ハトメ)
7~8
約2.5
50組相当
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
21241598
NO.15MT 20クミ
NO.3050MT/NO.950/NO.1000/NO.1300
約12(ハトメ)
12~13
約3.5
20組相当
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
21241607
NO.13MT-B400クミ
NO.3030MT/NO.900
約7.5(ハトメ)
8~9
約2.5
400組相当
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
21241616
NO.15MT-B100クミ
NO.3050MT/NO.950/NO.1000/NO.1300
約12(ハトメ)
12~13
約3.5
100組相当
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
21241774
NO.13MT-P2000S
NO.3000MT/NO.900
約7.5(ハトメ)
8~9
約2.5
2000組相当
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
21241790
NO.14MT-P2000S
NO.3040MT/NO.1200
約10(ハトメ)
10~11
約3.0
2000組相当
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
21241799
NO.16MT-P1000S
NO.3060MT/NO.1100/NO.1400
約15(ハトメ)
15~16
約4.0
1000組相当
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください