曜日別特売

両面ハトメ玉 真鍮

両面ハトメ玉 真鍮 - SK11両面ハトメ玉 真鍮 - SK11両面ハトメ玉 真鍮 - SK11両面ハトメ玉 真鍮 - SK11両面ハトメ玉 真鍮 - SK11両面ハトメ玉 真鍮 - SK11両面ハトメ玉 真鍮 - SK11両面ハトメ玉 真鍮 - SK11
(1件のレビュー)

真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。

用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:真鍮内容量1パック
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ハトメ玉の入数は重量を目安に入れております。数量が表示と合わない場合もありますが、表示数量よりは多く入っております。あらかじめご了承ください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。
全11種類を絞り込む
穴径(Φmm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合本体
穴径(Φmm)
下穴径(Φmm)
最大取付物厚さ(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21241458NO.24MT 20クミNO.1200約10(ハトメ)10~11約3.020組相当
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
21241467NO.26MT 10クミNO.1100/NO.1400約15(ハトメ)15~16約4.010組相当
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
21241476NO.24MT-B200クミNO.1200約10(ハトメ)10~11約3.0200組相当
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
21241485NO.26MT-B 50クミNO.1100/NO.1400約15(ハトメ)15~16約4.050組相当
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
21241625NO.20MT 100クミNO.3000MT約3.5(ハトメ)4~5約1.5100組相当
オープン
489
538(税込)
当日出荷
21241634NO.21MT 100クミNO.3010MT約4.5(ハトメ)5~6約2.0100組相当
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
21241650NO.22MT 50クミNO.3020MT約6.5(ハトメ)7~8約2.550組相当
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
21241659NO.23MT 20クミNO.3030MT約7.5(ハトメ)8~9約2.520組相当
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
21241668NO.25MT 20クミNO.1000/NO.1300約12(ハトメ)12~13約3.520組相当
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
21241677NO.23MT-B400クミNO.3030MT約7.5(ハトメ)8~9約2.5400組相当
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
21241686NO.25MT-B100クミNO.1000/NO.1300約12(ハトメ)12~13約3.5100組相当
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 紙工作用紙の強化
サービス業

子供の教育用のおもちゃを作ってますが、工作用紙に3㎜ねじを通す部分があり、補強に使用してます。本当は内径3.5mmサイズが欲しかったのですが、どうにか使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする