SK11
ホック ニッケル
スナップボタンの取付け・修理・交換用の玉です。
メッキ仕上げで装飾性に優れた、ホックスナップボタンです。
用途
スナップボタンの取付けや補修・交換。
材質
スナップボタン:真鍮製+ニッケルメッキ
最大取付物厚さ(mm)
約1.0
内容量
1パック
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、コマサイズ・玉サイズをご確認の上、ご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21241494
NO.30MT
NO.3200MT(10mmコマ)・NO.4000MT+NO.4060MT
10
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
21241510
NO.31MT
NO.3200MT(12mmコマ)・NO.4000MT+NO.4060MT
12
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
21241519
NO.32MT
NO.3200MT(15mmコマ)・NO.4000MT+NO.4060MT
15
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください